Kit de reparaciones para tapones de purga de aceite 14 piezas
Surt. repar. tapón purga aceite 14 p.
KIT HHSS REPARACION TORN. PURGA ACEITE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 3 tapones de purga de aceite para reparaciones, cónicos, M12 x 1.5
- 3 tapones de purga de aceite para reparaciones, cónicos, M14 x 1.5
- 3 tapones de purga de aceite para reparaciones, cónicos, M16 x 1.5
- 3 tapones de purga de aceite para reparaciones, cónicos, M18 x 1.5
- 1 arandela de sellado de cobre, d = 10 mm (25 piezas)
- 1 junta tórica de Ø 1/4 pulgada (5 unidades)
Hojas de datos(X)
El tapón de purga de aceite para reparaciones consta de dos partes. La pieza exterior incluye la rosca del tapón de purga de aceite original. La rosca tiene una forma ligeramente cónica, lo que garantiza una conexión correcta y estanca aunque la rosca del cárter de aceite esté dañada. No es necesario volver a abrir esta conexión en los cambios de aceite posteriores. En el futuro, el aceite se puede purgar mediante el tornillo central pequeño. El contenido incluye una pequeña reserva de cobre comercial y juntas tóricas para los posteriores cambios de aceite.
Peso del producto (por artículo) | 536 g |