Kit de reparación de bujías TIME-SERT® M10 x 1 15 piezas
Macho de roscar para bujías Time-Sert M10 x 1
CONJUNTO TIME-SERT BUJIAS M10X1
TIME-SERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ELEVADA conductividad térmica
Revestimiento de cobre
Sellado por compresión, imposible de eliminar
Los casquillos se montan a presión en la pieza de trabajo.
Paquetes de casquillos de recambio con 25 piezas de cada tamaño
Hojas de datos(X)
Para la renovación de roscas de bujías
Tipo de rosca | Rosca fina métrica |
Diámetro nominal | 10 mm |
Paso | 1 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
MACHO DE MONTAJE FORMA A
TIME-SERTMACHO DE ROSCAR FORMA C
TIME-SERTLLAVE TIME-SERT FORMA D
TIME-SERTESPIGA TIME-SERT FORMA D
TIME-SERTCASQUILLO TIME-SERT M10X1X15
TIME-SERTCASQUILLO TIME-SERT M10X1X9,0
TIME-SERTCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.