Kit de rectificación de abolladuras
Set básico de rectificación de abolladuras
KIT PULL BOND SISTEM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No daña la pintura y evita la necesidad de tener que volver a pintar
Es posible reutilizar los adaptadores varias veces y adaptarlos a la forma de la abolladura
- Es posible utilizar los adaptadores en abolladuras granes, pequeñas, redondas y ovaladas
- El amplio abanico de adaptadores del kit permite rectificar las abolladuras de manera uniforme
Ahorro de tiempo
- Evita tener que desmontar y montar el revestimiento interior y la batería, con el consiguiente ahorro de tiempo
- Sin calor excesivo, elimina la necesidad de rectificar la parte posterior del panel
Amplia variedad de aplicaciones, también en zonas críticas
- Generan el calor mínimo, lo que permite trabajar en zonas críticas
- Pueden utilizarse en depósitos de motocicletas, vehículos, caravanas, acero inoxidable, etc.
Hojas de datos(X)
Producto apto para los siguientes materiales: superficies pintadas, planchas de acero (sin tratamiento o galvanizadas), acero inoxidable, aluminio y diversos plásticos y materiales sintéticos. Este kit puede utilizarse para paneles de entre 0,5 y 2,0 mm de grosor.
Pegue diversos adaptadores de extracción para enderezar abolladuras leves en distintos materiales y superficies sin necesidad de pintar posteriormente.
Peso del producto (por artículo) | 5500 g |
ADAPTADOR PARA VENTOSAS
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.