Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Kit de reacondicion. de faros en 2 etapas Sysko

Kit de reacondicion. de faros en 2 etapas Sysko

Nº de art. 5964089316
EAN 4058794442229
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
Professional 2-stage system for refurbishment of heavily weathered vehicle headlights
Kit de reacondicion. de faros en 2 etapas Sysko incluye:
5 x
Disco de lijado Useit Superpad, para vehículos

DAPAP-USEIT-P-CAR-P240-D75MM

ZEBRA
Descripción:
Tamaño del grano: 240
Disco de lija perforado para masillas y compuestos a base de masilla, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).
Cantidad: 5 x
5 x
Disco de lijado Useit Superpad, para vehículos

DAPAP-USEIT-P-CAR-P320-D75MM

ZEBRA
Descripción:
Tamaño del grano: 320
Disco de lija perforado para masillas y compuestos a base de masilla, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).
Cantidad: 5 x
5 x
Disco de lijado Useit Superpad, para vehículos

DAPAP-USEIT-P-CAR-P400-D75MM

ZEBRA
Descripción:
Tamaño del grano: 400
Disco de lija perforado para masillas y compuestos a base de masilla, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).
Cantidad: 5 x
3 x
Boinas de pulir

BOINA-PULIR-NARANJA-BLANDA-D90X25MM

Descripción:
90 mm; Blando
Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
Cantidad: 3 x
2 x
Almohadilla de pulido de lana de cordero, color blanco

CORDERITO BLANCO 80MM

Descripción:
80 mm
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura muy desgastadas o sometidas a la intemperie.
Cantidad: 2 x
1 x
Plato de soporte de gancho y bucle

PLATO SOPORTE ESPUMA 80MM

Descripción:
80 mm
Para fijar boinas de pulir, borregos, etc., con soporte de gancho y bucle
Cantidad: 1 x
1 x
Espuma intermedia suave

-ZB-INTERFACE-POLTEL-(058601 80)

Descripción:
80 mm
Espuma especial como capa blanda entre la boina y el plato de soporte
Cantidad: 1 x
1 x
Mandril de la placa de soporte

-HALT-REINIGBURST-SPNNDRN-6MM-M14

Descripción: Con rosca de montaje M14 y eje de 6 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Disco de rectificado

-SHLFBLCK-HAND-SOFT-D75MM

Descripción:
73 mm
Taco de lijar de espuma amarilla suave, de ∅ 77 mm, con base de gancho y bucle.
Cantidad: 1 x
1 x
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

SOPORTE-DE-PULIR-MEDIO-GBUCLE-75MM

Descripción:
75 mm
Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.
Cantidad: 1 x
2 x
Disco de acabado Useit® Superpad SG

-TSPAP-USEIT-SG3-500-D75MM

ZEBRA
Descripción:
Patrón de rectificado: 500
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.
Cantidad: 2 x
3 x
Disco de acabado Useit® Superpad SG

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

ZEBRA
Descripción:
Patrón de rectificado: 1000
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.
Cantidad: 3 x
3 x
Disco de acabado Useit® Superpad SG

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

ZEBRA
Descripción:
Patrón de rectificado: 2000
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.
Cantidad: 3 x
3 x
Disco de acabado Useit® Superpad SG

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

ZEBRA
Descripción:
Patrón de rectificado: 4000
Disco de acabado para lijado de acabado y pulido.
Cantidad: 3 x
1 x
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Descripción: Con rosca exterior
Cantidad: 1 x
1 x
Minilijadora rotorbital neumática DME 75

MINI LIJADORA NEUMATICA MOD.DME 75

MASTER
Descripción: Potente y compacta lijadora rotorbital de aire comprimido para trabajos de lijadura de pequeña envergadura y reparación de faros
Cantidad: 1 x
1 x
Pulido de desbaste rápido PC P80

ABRILLANTADOR

Descripción: For replenishing assortment for headlight refurbishment
Cantidad: 1 x
1 x
Pulido muy brillante P90 PC

ABRILLANTADOR

Descripción: For treating heavily weathered vehicle headlights
Cantidad: 1 x
1 x
Bayeta de microfibra Duo

-MIKROTUCH-PROFI-DUO-BLAU-40X40CM

Descripción: Una de las caras permite limpiar y la otra, encerar
Cantidad: 1 x
1 x
Cinta de enmascarar de precisión

CINTA-ENMASCARAR-38MMX50M

Descripción:
Longitud: 50 m; 38 mm
Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento en la industria automotriz, del metal y la pintura
Cantidad: 1 x
1 x
Barniz transparente de 2 componentes Rapid

BARNIZ-RAPIDO-2K-250ML

Descripción: Para el sellado permanente de superficies retocadas y piezas pequeñas recién pintadas
Cantidad: 1 x
1 x
Agente de adhesión de PC

IMPRIMACION-PARA-PC-250ML

Descripción: Imprimación incolora 1C para reparar daños a los difusores de los faros del vehículo.
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.3

MALETIN 8.4.3 VACIO

SYSTEMKOFFER
Descripción:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Limpiacristales ECOLINE

LIMPIADOR CRISTALES ECO, 500 ML

Para una limpieza a fondo que no deja marcas
Protección polimérica de superficies

POLIMERO-PROTECTOR-SUPERFICIE-500ML

Protección de superficies transparente para sellar y preservar superficies lisas, así como para eliminar rayas de pulido y hologramas.
Eliminador de insectos ECO LINE

INSREM-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Cleans away even stubborn dirt in an environmentally-friendly manner