Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de pointeaux

Jeu de chasse-goupilles 8 pcs
JEU DE CHASSE-OUTILS, 8-TLG

Art. N° 071463 46
EAN 4011231720229
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
8 pièces : 0,9, 1,4, 1,8, 2,4, 2,8, 3,4, 3,9 et 5,9 mm de diamètre

Jeu de chasse-forets avec manchons de guidage codé


Inserts en acier chrome vanadium trempé


Pour goupilles élastiques

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Kit de pointeaux comprenant:
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø0, 9MM

Description:
0.9 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø1, 4MM

Description:
1.4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø1, 8MM

Description:
1.8 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø2, 4MM

Description:
2.4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø2, 8MM

Description:
2.8 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø3, 4MM

Description:
3.4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø3, 9MM

Description:
3.9 mm
Quantité: 1 x
1 x
Chasse-goupilles

CHASSE-OUTILS, Ø5, 9MM

Description:
5.9 mm
Quantité: 1 x