Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de nettoyant pour freins

Kit de nettoyant pour freins

Art. N° 0988082511

EAN 4048539587223

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit de nettoyant pour freins

Art. N° 0988082511
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
72 aérosols. Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation.

Comprend :



72 nettoyants pour freins, réf. 08901087


Contenu : 500 ml, poids net : 355 g, contenant : aérosol,


Base chimique : Naphte, classe de risque (VbF) : Al, point d'éclair max. 0 °C, sans AOX ni silicone

Indication

Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Ne convient pas au nettoyage en surface des zones adhésives. Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc ou en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer rapidement les résidus huileux/gras, la suie, la poussière de freinage sur les véhicules, les freins à disque et à tambour, les carters de moteur et de boîtes de vitesses, etc.

Kit de nettoyant pour freins comprenant:
72 x
Nettoyant freins

SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML

Description:
500 ml
Pour le nettoyage et le dégraissage pendant l'entretien et la réparation des véhicules, des freins à disque et à tambour, des carters de moteur et de boîte de vitesses
Quantité: 72 x