Kit de montaje de WC con tornillo, galvanizado
Kit de montaje de WC galvanizado con tornillo
WCFXNG-SET-(SCR-HEX)-(AK)-6X70
Nº de art.
0905901670
EAN 4011231853866
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
Diámetro x longitud | 6 x 70 mm |
Datos de rendimiento | |||
Kit de montaje | Juego de fijaciones de retrete Tornillo hexagonal, anclaje | ||
Recomendación de carga de tensión | Hormigón ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,80 |
Ladrillo sólido ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
Ladrillo perforado verticalmente | 0,80 | ||
Ladrillo silicocalcáreo ≥ 15 N/mm² | 0,80 | ||
Hormigón celular PB2 | 0,27 | ||
Hormigón celular ≥ PB4 | 0,53 | ||
Recomendación de carga transversal | Hormigón ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,90 |
Ladrillo sólido ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
Ladrillo perforado verticalmente | 0,50 | ||
Ladrillo silicocalcáreo ≥ 15 N/mm² | 0,90 | ||
Hormigón celular PB2 | 0,53 | ||
Hormigón celular ≥ PB4 | 0,70 |
Valores característicos | ||||
Profundidad de montaje mínima | hProfmín ≥ [mm] | 75 | 40 | 40 |
Profundidad del taladro | t ≥ [mm] | 85 | 50 | 50 |
Diám. nominal de taladro | dtall [mm] | 14 | 8 | 8 |
Diámetro de orificio en comp. | dcom [mm] | 10,5 | 18 | 18 |
Diámetro del tornillo | dtor [mm] | 10 | 6 | 6 |