Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de montage, dispositif antichute 30 pièces

Kit d'installation d'un rail de protection 24 pcs

Art. N° 0838904485
EAN 4062856471232
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
Kit de montage avec outil de qualité pour le montage de points d'ancrage et de lignes de vie
  • Kit composé de clés dynamométriques et de nombreux autres produits dans un sac à dos pratique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour couvreurs

Kit de montage, dispositif antichute 30 pièces comprenant:
1 x
Clé mixte avec tige à insert carré de 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Description:
13 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 9x12 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte avec tige à insert carré de 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Description:
17 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 9x12 mm
Quantité: 1 x
1 x
Connecteur DIN 7428 avec fixation SDS-plus

CONNECTEUR, PLUS, 1/2, 74MM

Description:
1/2 pouce
Permet l'utilisation de douilles sur les machines équipées d'un mandrin SDS-Plus
Quantité: 1 x
1 x
Clé dynamométrique 1/4 pouce à cliquet

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/4, 4-20NM

Description:
4-20 Nm
Clé dynamométrique compacte et fine avec support carré réversible de 1/4 pouce et tête de cliquet
Quantité: 1 x
1 x
Clé dynamométrique Avec montage sur tige avec insert carré de 9x12 mm

TRQWRNCH-F. INSERT TOOL-9X12MM-(12-60NM)

Description:
12-60 Nm
Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Quantité: 1 x
1 x
Clé dynamométrique Avec tige à insert carré de 14x18 mm

TRQWRCH-F.INSERT TOOL-14X18MM-(40-200NM)

Description:
40-200 Nm
Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet avec tige à insert carré de 14x18 mm

RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

Description:
Empreinte: 1/2 pouce
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé à fourche avec tige à insert carré de 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Description:
13 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé à fourche avec tige à insert carré de 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Description:
17 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé à fourche avec tige à insert carré de 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-19MM

Description:
19 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé à fourche avec tige à insert carré de 14x18 mm

OPNENDWRNCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-24MM

Description:
24 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Quantité: 1 x
1 x
Sac à dos à outils avec coque de fond imperméable

SAC À DOS À OUTILS NYLON 460X400X200MM

Description: Sac à dos haute qualité avec plusieurs poches
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur pour brosse nettoyante pour Plus M8

ADAPT.-PR ECOUVILLON-WIT-PE500-PLUS

Description: Pour brosses nettoyantes REBAR et WIT-RB (béton multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Quantité: 1 x
1 x
Brosse nettoyante WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 16

Description:
Diamètre nominal de foret: 16 mm
Pour le nettoyage des trous de perçage du système de scellement de béton Multi WIT-UH 300
Quantité: 1 x
1 x
Brosse nettoyante WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 25

Description:
Diamètre nominal de foret: 25 mm
Pour le nettoyage des trous de perçage du système de scellement de béton Multi WIT-UH 300
Quantité: 1 x
1 x
Outil de pose SDS-plus pour goujon dancrage

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Description:
8mm, 10mm, 12mm, 16mm
Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 38 mm; 21mm
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLÉ MIXTE À CLIQUET, 19MM

ZEBRA
Description:
19mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce Pour douille 6 pans, métrique

DOUILLE-1/4-5MM

ZEBRA
Description:
5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS MALE - 1/2 5X60MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 60 mm; 5mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 36 mm; 17mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 38 mm; 24mm
Quantité: 1 x
2 x
Clé plate à fourches

CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 13X17MM

ZEBRA
Description:
Surplat: 13x17mm
Conception : Métrique
Quantité: 2 x
1 x
Clé plate à fourches

CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 16X17MM

ZEBRA
Description:
Surplat: 16x17mm
Conception : Métrique
Quantité: 1 x
2 x
Clé plate à fourches

CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 17X19MM

ZEBRA
Description:
Surplat: 17x19mm
Conception : Métrique
Quantité: 2 x
1 x
Clé plate à fourches

CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 22X24MM

ZEBRA
Description:
Surplat: 22x24mm
Conception : Métrique
Quantité: 1 x
2 x
Pince de verrouillage avec mors droits

PINCE ETAU MACHOIRES DROITES 190MM

Description:
Longueur: 190 mm; Capacité de serrage min./max.: 0-35 mm
Pour le serrage des tôles et des plaques
Quantité: 2 x
1 x
Adaptateur 1/4 pouce pour embout 1/4 pouce

ADAPTATEUR 1/4

Description:
Longueur: 30 mm; 1/4 pouce
Adaptateur avec bague de maintien
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX25

ZEBRA
Description:
60 mm; TX25
Quantité: 1 x