Kit de herramientas universal en maletín 19 piezas
Set herramientas presión universales con maletín
CJTO.HTAS. UNIVERSALES SCAJA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 1 puente con rosca
- 1 puente sin rosca
- 2 brazos de soporte, 500 mm
- 4 tornillos Allen M22 x 2.5
- 1 ud. de cada uno de los siguientes: tubo de presión, diámetro 80/90 x 130 mm, diámetro 80/90 x 42 mm
- 1 ud. de cada uno de los siguientes: casquillo de presión, diámetro 65 x 145 mm, diámetro 65 x 42 mm
- 1 placa adaptadora (escalonada) para montar casquillos de presión
- 1 pieza prensada, diámetro 65 x 65 mm
- 1 ud. de cada una de las siguientes: varilla de presión, diámetro 31 x 250 mm, diámetro 31 x 140 mm
- 1 adaptador de impacto
- 1 maletín
- 1 clasificador de espuma dura, 2 piezas
Se envía sin bomba neumático-hidráulica ni kit de cilindros hidráulicos
Hojas de datos(X)
Universal para vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, construcción de fábricas, ingeniería mecánica
Anchura máxima de fijación | 295 mm |
Rango de agarre máximo | 500 mm |
Peso del producto (por artículo) | 36700 g |