Kit de herramientas especiales para cambiar las correas elásticas estriadas 15 piezas
Set herr. correas trapezoid., 18 p.
HERRAMIENTAS-PARA-EL-MONTAJE-DE-CORREAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Las correas flexibles impulsan los componentes auxiliares del vehículo como el alternador, el ventilador, la bomba de agua, el compresor del aire acondicionado, la dirección asistida, etc. Ejemplos de marcas comerciales y nombres de producto son Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (correa EBK).
- La amplia selección garantiza una cobertura de mercado muy alta de aproximadamente el 95 %
- No provoca daños en la polea de la correa ni en la correa
- Adecuado para poleas sencillas y dobles
- El contenido incluye instrucciones de funcionamiento y una lista completa de aplicaciones
Incluye:
- 1 herramienta de instalación de correa, corta, tipo 1, para poleas de correa dobles
- 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 50, tipo 2, ancho de ranura 3,1 mm
- 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 50, tipo 3, ancho de ranura 10,4 mm
- 1 set de tornillos distanciadores, 2 piezas, para herramientas de instalación de tipo 1, 2, 3
- 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 32, tipo 4
- 1 set de tornillos distanciadores, 3 piezas, para herramienta de instalación de tipo 4
- 1 herramienta de extracción de la correa
- 1 posicionador de correa con abrazadera para bomba de agua, Ford/Volvo
- 1 adaptador para poleas de correa doble del cigüeñal, Ford/Volvo
- 1 unidad de giro para motor ½, doble cara, BMW
- 1 herramienta distanciadora, aluminio, Transporter 1,8+2,2D
- 1 herramienta de instalación de correa, plástico, transportador Transporter 1,8+2,2D
Hojas de datos(X)
Uso universal para automóviles/utilitarios deportivos y camionetas. Para varios modelos de las marcas siguientes: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.
Peso del producto (por artículo) | 3255 g |