Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de douilles de réduction pour tiges de piston de vérin de fosse

Kit de douilles de réduction pour tiges de piston
KIT REDUCTEUR VERRIN DE FOSSE 3 PCES

Art. N° 1952004240
EAN 4056807557397
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
3 pièces. Permet d'utiliser les accessoires de vérin de fosse Würth en association avec les vérins de fosse de fabricants différents.
  • La conception en plastique garantit que la surface des tiges de piston n'est pas endommagée.


Contenu de la livraison :


  • Réducteur, taille 1 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 25 mm, longueur 50 mm

  • Réducteur de taille 2 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 30 mm, longueur 50 mm

  • Réducteur de taille 3 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 35 mm, longueur 50 mm