Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de détection de fuite pour climatisation

Coffret de détection de fuite de climatisation
KIT DETECTION FUITE CLIM (ORSY-ALV)

Art. N° 0964764025

EAN 4038898215677

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit de détection de fuite pour climatisation

Art. N° 0964764025
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
Pour utilisation mobile sur les systèmes de climatisation R134a

Gain de temps


L'injection d'une dose de 7,5 ml prend seulement 3 minutes, alors que pour une machine de recharge de climatisation cette opération peut durer jusqu'à 1 heure



En prévention d'éventuelle fuite, le détecteur peut être injecté dans le circuit puisqu'il y reste en permanence. Ceci permettra au cas échéant de détecter et recharger le système d'A/C.



L'adaptateur d'injection est muni de 2 raccords munis de valves anti-retour, ceci garantit la sécurité du circuit de climatisation (pas de perte de gaz, ni d'entrée d'air).



Le raccord côté dose de 7,5 ml possède un pas de vissage exclusif à Würth.


  • Le raccord côté climatisation possède un raccord universel basse pression (raccord hauite pression disponible en option).

  • L'additif peut rester dans le circuit de climatisation après utilisation


Conforme aux normes SAE J2297 pour R134a, huile PAG et huile d'ester



Applicable dans tous les véhicules climatisés : détection pour le VL de plus de 3-4 ans ou prévention pour VL neufs.

Indication

L'adaptateur de remplissage réf. 0764000114 ne peut être utilisé qu'avec un raccord 134a.

"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé comme mesure préventive pour détecter de manière fiable les joints défectueux et les fuites dans les systèmes de climatisation R134a. Peut aussi être utilisé dans les systèmes avec compresseurs électriques.

Mode d'emploi

L'adaptateur d'injection (tuyau) doit impérativement être chargé de produit détecteur afin d'éviter toute entrée d'air dans le circuit de climatisation. Pour cela à l'aide d'un petit tournevis (lame de 4 mm maxi) pousser le bord du fond du coupleur rapide universel afin d'ouvrir le raccord (la bague bleue doit remonter). Puis actionner le pistolet jusqu'à ce que le produit sorte du raccord rapide de façon continue (tel une seringue) enfin repousser la bague bleue du raccord pour fermer le raccord.

Poids du produit (par pièce)

1496,000 g

Kit de détection de fuite pour climatisation comprenant:
1 x
Adaptateur pour appoint dadditif de détection de fuite

ADAPTATEUR DE REMPLISSAGE

Description: Pour faire l'appoint d'additif de détection de fuite (réf. 0892764010) via le côté basse pression
Quantité: 1 x
1 x
Pistolet dextrusion Pour additif de détection de fuite pour climatisation

PISTOLET DINJECTION TRACEUR A/C

Quantité: 1 x
6 x
Additif détecteur de fuite de climatisation

DETECTEUR FUITE CLIMATISATION 7,5 ML

Description: Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf sans faire appel à une station de recharge de climatisation.
Quantité: 6 x