Kit de démontage pour injecteurs Bosch et Delphi sur moteurs Mercedes et Chrysler
Jeu d'outils pour injecteurs Bosch 12 pcs
OUT DEP INJ BOSCH/DELPHI/MERC/CHRY
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Graissage hydraulique avec entraînement mécanique - pas de pompe manuelle requise
- Vérin à piston creux en aluminium à course courte, compact et léger
- Faible hauteur totale pour un accès facile même au joint pare-feu
- Nul besoin de déposer la culasse ou le moteur
- Bague d'insertion et pince clé pour un réglage rapide
- Gain de temps et sécurité
Fiches de données de sécurité(X)
Delphi CDI 2.1 L
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Delphi CDI 2.2 L
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Bosch 3.0 V6
Modèle : Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, Classe M, GL, Classe C, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G, Chrysler 300 C
Nombre de pièces | 12 PCS |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 260 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5560.000 g |
Filetage extérieur | 18 mm |
Longueur de course | 8 mm |
Couple de serrage max. | 67 Nm |
Pression de service | 700 bar |
Poids de charge max. | 12 t |