Kit de démontage d'embout injecteur Ford EcoBlue
Kit de démontage d'embout injecteur
KIT DEPOSE PR EMBOUT D'INJ.FORD ECO BLUE
Art. N° 1952004905
EAN 4099618818127
-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au +49 7940 15-2400.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contient 11 pièces et fournit une solution robuste pour le travail de précision
- Cet assortiment d'outils peut être utilisé pour retirer un embout d'injecteur (corps de gicleur) coincé dans le puits d'injecteur du véhicule après une tentative de dépose réussie ou infructueuse
- La broche peut être fixé au filetage femelle M17 x 0,75 d'origine. Si cette pièce filetée est endommagée ou arrachée pendant le démontage, un nouveau filetage M16 x 1,5 peut être créé dans le corps de buse pour permettre la dépose en toute sécurité du reste de l'injecteur.
- La livraison comprend également une douille (OEM 303-1690/1) pour dévisser la partie supérieure de l'injecteur (corps principal) de la partie inférieure de l'injecteur (corps de buse), qui est souvent extrêmement serrée
- La livraison comprend 1 douille spéciale pour tête d'injecteur, 1 broche M18 x 1,5/M17 x 0,75, l=260 mm, 1 broche M18 x 1,5/M16 x 1,5, l=260 mm, 1 taraud M16 x 1,5, 1 support pour taraud, 1 clé hexagonale en L de 3 mm, 1 outil d'extraction de buse et 1 aimant
Indication
- A utiliser en tant que OEM 303-1706
- Solutions pour le nettoyage de l'arbre d'injecteur et pour la dépose de la bague d'étanchéité (par ex. 1952003115)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Pour les moteurs Ford 2.0L EcoBlue diesel
- Pour Ford : Edge, Focus, Galaxy, S-Max (à partir de 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (à partir de 2019), Tourneo Custom, Transit et Custom (à partir de 2016)
- Codes moteur : BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Codes moteur : YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Nombre de pièces | 12 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 2000,000 g |