Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de colle de parage

Kit de colle de parage des onglons

Art. N° 0997420597
EAN 4050642797710
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
Pour la pose de plaques pour le traitement des maladies graves de l'onglon.

Hypoallergénique et non toxique



Facile à utiliser et temps de durcissement minimal



Livraison contenant une quantité suffisante pour 15 collages :


  • 1 x composant A (durcisseur liquide), 250 ml

  • 1 x composant B (colle en poudre), 375 g

  • 15 x plaques

  • 15 x spatules

  • 1 x racloir rouge et 1 x racloir bleu

  • 1 x bol de mélange
Indication

Quantité suffisante pour 15 collages.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Les onglons et les plaques doivent être secs et propres au moment de l'application

  • Bien mélanger la colle et le durcisseur dans le bol de mélange avec la cuillère doseuse (rapport de mélange poudre/liquide : 1,5:1)

  • Appliquer la colle de manière propre et uniforme sur l'onglon immobilisé

  • Nettoyer minutieusement l'onglon au préalable

  • Coller la plaque en bois sur l'onglon voisin pour une repousse harmonieuse et saine du côté traité des onglons

Nombre de pièces de l'assortiment

34 PCS

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 20 °C

Température de mise en œuvre max.

20 °C

Temps de durcissement min.

5 min

Temps de durcissement max.

7 min

Température de mise en œuvre min.

15 °C

Rapport de mélange

1,5:1 de poudre par rapport au liquide