Kit de brasage fort/tendre
Equipement de brasage fort/tendre
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser dans toutes les positions
Verrouillage à baïonnette : Changement du brûleur sans outils
Régulation simple et continue de la flamme
Coupure de l'alimentation en gaz si aucun brûleur n'est monté
Alimentation en gaz uniquement si le bouton est enfoncé
Allumage piézoélectrique en quelques secondes
Avec petite bouteille de gaz rechargeable
Boîtier en bois stable renforcé sur tous les côtés par des angles en acier
Contenu de la livraison :
- Poignée piézoélectrique
- Brûleur pointu Ø 9 mm
- Torche Turbo Cyclone Ø 18 mm
- Petite bouteille de gaz avec base, soupape et crochet, 425 g
- Régulateur de pression 2 bar (réglage fixe), filetage à gauche R 3/8" x filetage à gauche R 3/8"
- 2 clés mixtes 17 x 19
- Jeu de flexibles 2 m
- Coffret en bois
Une petite bouteille de gaz est fournie, vide.
Fiches de données de sécurité(X)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».