Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes

Kit d'extraction de roulement de roue de base XXL, 18 pcs

Art. N° 1952003775

EAN 4065233123687

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes

Art. N° 1952003775
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
Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue de 85 à 99 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier
  • Large couverture du marché et de type grâce à différentes pièces de pression et manchons

  • Installation sans dommages grâce à la conception de composants d'outils spéciaux

  • Un réglage précis du diamètre intérieur et extérieur du roulement est possible grâce à la pièce de pression en trois parties


Contenu de la livraison :


  • 1 manchon de pression avec fenêtre d'observation de chaque diamètre intérieur, ∅ 95 et 100 mm

  • 1 plaque étagée pour manchon de pression, ∅ 95 et 100 mm

  • 1 douille de centrage de chaque diamètre, ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 pièce de pression pour manchon de centrage pour presses d'atelier, ∅ 43 mm

  • 1 plaque de pression de chaque diamètre, ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Indication
  • Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement

  • Pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les roulements de roue et les moyeux sur les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes, et pour un usage universel avec les presses d'atelier pour les roulements silencieux/bagues/manchons etc.

Nombre de pièces

18 PCS

Poids du produit (par pièce)

8790,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dextraction de roulement de roue Universel, 38 pièces

KIT EXTRACT ROULEMENT ROUE

Assortiment complet pour le montage et le démontage de roulements de roue ainsi que pour le montage de moyeux de roue.
x 1 pcs
Kit doutils pour roulement de roue XXL Pour les véhicules allant des grandes voitures de tourisme aux utilitaires. 24 pcs

WHLBEARTL-SORT-XXL-F.BIG-CARS+TRNSPORTER

Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue à partir de 85 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier