Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils pour roulement de roue XXL pour les véhicules allant des grandes voitures de tourisme aux utilitaires

Kit d'outils de roulement de roue, 24 pcs

Art. N° 1952003765
EAN 4062856842506
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
24 pièces. Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue à partir de 85 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier
  • Idéal comme extension pour les kits d'outils de roulement de roue disponibles dans le commerce conçus jusqu'à environ 85 mm de diamètre

  • Large couverture du marché et de type grâce à un grand nombre de pièces de pression et de manchons

  • Installation sans dommages grâce à la conception de composants d'outils spéciaux

  • Peut être utilisé avec l'axe fileté M20 ou en option avec le cylindre à piston creux Würth 17 t (arbre d'alimentation long requis)


Contenu de la livraison :


  • 1 de chaque diamètre intérieur de manchon de pression avec fenêtre d'observation 95 et 100 mm

  • 1 nez de marche pour manchon de pression de 95 et 100 mm de diamètre

  • 1 de chaque diamètre de manchon de centrage 44,5 ; 48,5 ; 49,5 ; 50,5 ; 53,5 ;54,5 ; 57,5 mm

  • 1 pièce de pression de manchon de centrage pour presse d'atelier, diamètre 43 mm

  • 1 de chaque diamètre de plaque de pression 85,5 ; 87,5 ; 89,5 ; 91,5 ; 95,5 ;97,5 ; 99 mm

  • 1 pièce de pression de plaque de pression pour presse d'atelier, diamètre 50 mm

  • 1 axe M20, longueur 300 mm

  • 1 écrou de pression M20 avec roulement, taille d'empreinte 30

  • 1 écrou de pression M20 long sans roulement, taille d'empreinte 30

  • 1 unité d'entraînement avec support de manchon de centrage

  • 1 graisse pour axe
Indication
  • Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement

  • Pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les roulements de roue et les moyeux, et universel avec les presses d'atelier pour les silentblocs, les bagues, les manchons, etc

Poids du produit (par pièce)

12350.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vérin hydraulique à piston creux, 17 tonnes Universel

VERIN HYDRAU 17T H TRAVAIL:43MM

x 1 pcs
Vérin hydraulique à piston creux, aluminium 7 pièces

VERIN HYDRAU. TIGE CREUSE 17T 43MM

Conception particulièrement légère, en aluminium
x 1 pcs