Kit d'outils pour dépose de silent blocs 15 pièces
Kit cadre de serrage roulements silencieux 15 pcs
CADRE DE PRESSE ALUMINIUM
Art. N° 1952006305
EAN 4065746287173
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Construction en aluminium particulièrement légère pour des pressions jusqu'à 12 t
- Application en option avec vérins à piston creux méca-hydrauliques 12 t
- Comprend un axe à filetage trapézoïdal TR27 et un adaptateur système pour Würth (∅ 29 mm) et des accessoires standard (∅ 21 mm)
Contenu de la livraison :
- 1 x cadre de serrage, assemblé, 4 pièces, comprenant 1 x renfort transversal supérieur (montage 2-3/4 pouces x 16T), 2 x montant de traction 210 mm et 1 x renfort transversal inférieur (montage TR20)
- 1 x axe d'entraînement TR27, longueur 310 mm
- 1 x adaptateur enfichable ∅ 20,5 mm, pour axe TR27
- 1 x réducteur de filetage 2-3/4 pouces x 16T à 1-1/2 pouce x 16T
- 1 x réducteur de filetage 1-1/2 pouce x 16T à TR27
- 2 x montant de traction 125 mm (extension)
- 1 x broche d’opération à distance TR20 longueur 145 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 1 x adaptateur à visser TR20 longueur 30 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 1 x adaptateur à fixer ∅ 20,5 mm, pour le renfort transversal inférieur
- 2 x agrandissement pour adaptateurs enfichables et à fixer, pour système Govoni
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le montage et le démontage des silentblocs, des douilles, des manchons, des joints de support, etc.
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 15 PCS |
Matière (30) | Acier |
Poids du produit (par pièce) (40) | 5031,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!