Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda
Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda
KIT D'OUTILS P.CAPTEURS STATIO.SKODA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.
Contenu de la livraison :
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,0 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 27,4 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm
- 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 x foret, diamètre 10 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 10 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1198.000 g |