Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils pour capteur de stationnement BMW

Kit d'outils pour capteur de stationnement, BMW, 7 pcs
KIT D'OUTILS P.CAPTEURS STATION. BMW

Art. N° 1952004340
EAN 4056807820545
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
7 pièces. Permet aux professionnels de poser des capteurs de stationnement sur des véhicules non équipés ou sur un pare-chocs neuf, par exemple, en cas de remplacement après un accident, à condition qu'il n'y ait pas de perçage de positionnement en sortie d'usine.
  • Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,0 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 32,0 mm

  • 1x jeu de poinçon, diamètre 32,5 mm (livré sans centreur en raison de la position d'installation oblique du capteur)

  • 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 x foret, diamètre 10 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

903.400 g