Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils pour arbre de transmission

Kit d'outils pour arbres de transmission, 27 pièces
KIT OUTILS POUR ARBRES DE TRANSMIS.

Art. N° 1952006820
EAN 4062856072552
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
27 pièces. Pour les travaux d'entretien sur les arbres de transmission

Couverture de marché et de type la plus large possible pour les arbres de transmission fixés par des boulons et des écrous


10 douilles de traction et 2 goujons de traction



Les cardans extérieurs se laissent aussi démonter en l’état, particulièrement important lors du remplacement du soufflet de cardan original en caoutchouc ou thermoplastique


Avec le marteau à inertie



Comprend un kit de pinces spéciales de 3 pièces pour circlips spéciaux sans œillets



Contenu de la livraison


  • 1 adaptateur de connexion M12 x 1,25/M16 x 1,5

  • 1 x broche de traction M16/M12, L = 300 mm

  • 1 adaptateur 1–1/2 pouce x 16G à utiliser avec le système d'extraction de moyeu de roue

  • 1 douille de dépose avec roulement de butée

  • 1 écrou de tension M16

  • 1 kit masse à inertie 1,4 kg, 3 pièces (poids de frappe, tige, adaptateur M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1 douille de soutien avec fenêtre d'observation ∅ externe 38 mm, longueur 80 mm

  • 1 douille de soutien avec fenêtre d'observation ∅ externe 48 mm, longueur 100 mm

  • 1 jeu de pinces pour anneaux de sécurité d’arbres de transmission, 3 pièces

  • 2 goujons de traction pour filetage femelle d'arbre de transmission, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2 adaptateurs de traction pour masse à inertie pour extraire les cardans externes de l'arbre de transmission

  • 10 douilles de traction pour filetage mâle d'arbre de transmission, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
IndicationNécessaire pour insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Particulièrement adapté aux véhicules présentant un haut degré de précision du profil de cannelures de l'arbre de transmission au profil de cannelures du moyeu de roue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Y compris pour VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, etc.

  • Insertion d’arbres de transmission dans les moyeux de roues, insertion du moyeu de roue après changement du roulement, séparation du cardan extérieur, remontage du cardan extérieur et démontage et remontage des anneaux de sécurité sur l’arbre de transmission

Nombre de pièces de l'assortiment (10)

27 PCS

Poids du produit (par pièce) (40)

7668.000 g