Kit d'outils de serrage
Kit d'outils de serrage pour conduites 4,75 à 5 mm
JEU D'OUTILS A BRIDE 4,75/5 MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Aligner l'ancienne conduite sur la nouvelle.
- Les rayons de courbure sont reproduits sans perte de longueur.
- La longueur des anciennes conduites de frein est mesurée avec un mètre à ruban, de sorte que la longueur de tuyau correcte peut être mesurée pour la nouvelle conduite.
- Le serrage et le cintrage n'entraînent aucune modification au diamètre interne de la conduite.
Contenu de la livraison :
- 2 x grands serre-tubes
- 2 x petits serre-tubes
- 1 x mètre à ruban 2 m
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 5 PCS |
Diamètre min. | 4,75 mm |
Diamètre max. | 5 mm |
Diamètre min./max. | 4,75-5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 390 g |