Kit d'outils de roulement pilote
Kit d'outils de roulement pilote
Art. N° 1952003855
EAN 4062856575497
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet la dépose des roulements pilotes d'embrayage endommagés et/ou bloqués dans des espaces confinés où l'utilisation d'un marteau à inertie est difficile ou impossible
- Les éléments d'extraction s'étendent pour pousser par l'arrière le composant à déposer
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base/manchon de support, longueur : 175 mm
- 1 broche de serrage avec écrou + rondelle, longueur : 10 mm
- 1 adaptateur de connexion (élément d'expansion de la broche)
- 1 élément d'expansion de roulement intérieur pour ∅ 12-17 mm
- 1 élément d'expansion de roulement intérieur pour ∅ 19-22 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour Ford Transit Mk6/Ranger 2.2/2.4/3.2 (à partir de 04/2006), voitures de tourisme et utilitaires Mercedes-Benz (jusqu'à 01/2012), VW, p.ex. Crafter - 2E, 2F à partir de 2006/Touareg 7LA, 7L6, 7L7 (jusqu'à 05/2013), numéros de comparaison OEM (roulements à aiguilles), Ford OE-1096277/OE-YC1R-7600-AA, Mercedes-Benz OE-018 981 25 10/OE-A 018 981 25 10, VW OE-076 105 313
Nombre de pièces | 7 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1567,000 g |
CORPS CENTRAL
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».