Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé

Kit outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs

Art. N° 1952003725
EAN 4065233123748
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
Particulièrement adapté à la dépose de roulements de roue compacts vissés
  • Convient également à la plupart des autres formes de roulement de roue

  • Dépose facile de l'unité de roulement de roue, du moyeu ou uniquement du roulement par fixation à l'aide de deux cônes adaptés et d'un marteau à inertie

  • Egalement efficace pour desserrer les composants fabriqués à partir d'une combinaison d'aluminium/d'acier sans devoir recourir à de nombreux adaptateurs spéciaux

  • Inclut un mandrin en laiton pour le retrait en douceur de l'arbre d'entraînement


Contenu de la livraison :


  • 1 broche TR20x3, longueur : 305 mm, avec support pour marteau à inertie M18x1.5 et entraînement SW32

  • 2 écrous de serrage TR20x3 avec embase de ∅ 47 mm, entraînement SW27

  • 2 contre-écrous TR20x3, entraînement SW27

  • 2 pièces de pression coniques de ∅ 45 x hauteur 23 mm, de ∅ 60 x hauteur 28 mm et de ∅ 71 x hauteur 28 mm

  • 1 mandrin en laiton de ∅ 20 x 200 mm pour arbre d'entraînement
Indication

Ne peut être utilisé qu'avec le marteau à inertie Würth disponible en option (réf. 1952003050 ou 1952003060) ou un marteau à inertie disponible dans le commerce avec poids d'impact d'au moins 5 kg !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

5480.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masse à inertie avec poids de frappe de 9 kg, universel

MARTEAU A INERTIE 9KG

Pour l'extraction de pièces mécaniques ainsi que pour les travaux de redressage en carrosserie
x 1 pcs
Kit adaptateur 4 pièces

KIT ADAP PR MARTEAU A INERTIE

Permet l'association d'outils standard afin d'élargir le champ d'application. Assortiment supplémentaire contenant les 4 adaptateurs les plus courants pour le marteau à inertie, réf. 1952004050
x 1 pcs