Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'outils d'installation de fenêtres

Outils d'installation de fenêtres
OUTILS INSTALLATION DE FENETRES

Art. N° 071567 120
EAN 4046777486384
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
Pour l'assemblage rapide et simple des fenêtres et des portes
  • La rotation du manche pousse les deux plaques de métal l'une contre l'autre, permettant ainsi un réglage et un renfort très précis des fenêtres lors de l'installation.

  • La surface lisse des plaques de métal permet de réaligner la fenêtre après le renfort.

  • Manche en plastique bimatière

  • Tige flexible entre le manche et les plaques de métal

  • Peut être utilisé même dans des espaces restreints
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur d'étalement min./max.

10-21 mm

Longueur

360 mm

Plage d'étalement

21 mm