Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 5 pièces
Kit d'outils d'expanseur pour bride de serrage, 5 pcs
Art. N° 1952003315
EAN 4065233123649
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient aux espaces de travail particulièrement larges et profonds
- La nouvelle taille de boulon de fixation couvre la taille intermédiaire de 9 x 11 mm qui manquait et fournit un maintien sûr
Contenu de la livraison :
- 1 cale d'expansion de 11 mm, de 13 mm et de 16 mm
- 2 boulons de fixation de 9 x 11 mm de diamètre
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le serrage d'alésages sur les corps d'essieu, les joints universels, les systèmes de direction, etc. par exemple dans les Peugeot, Ford, VAG, etc.
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 5 PCS |
Poids du produit (par pièce) (40) | 171,000 g |