Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pièces
KIT ECARTEUR POUR BRIDE DE SERRAGE
Art. N° 1952003275
EAN 4062856073740
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour le démontage et le montage des amortisseurs, des rotules de suspension, des joints à rotule, des extrémités de tige, etc.
- Avec insert d'expansion pointu et émoussé pour les espaces de travail de différentes largeurs et profondeurs
- 3 formes de coin ainsi qu'une paire de boulons de fixation pour des espaces de travail particulièrement larges et profonds (p. ex. Peugeot, VW, etc.)
- Evite l'endommagement (fatigue/rupture) des composants (par exemple, fonte ou aluminium)
- L'utilisation d'un marteau n'est plus nécessaire
- Les boulons de guidage assurent une fixation optimale sur le composant, sans glissement
- Livré avec ponts standard et double pour les essieux de direction VAG 4
Contenu de la livraison
- 1 traverse standard pour un coin d'expansion
- 1 traverse double pour deux coins d'expansion
- 2 bras pour traverse
- 2 broches de pression avec monture pour coin d'expansion
- 2 boulons de fixation, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 de chaque
- 2 coins d'expansion, 5 mm noir, 8 mm argent, toutes entièrement nickelées
- 1 coin d'expansion, 11 mm, 13 mm, 18 mm, toutes entièrement nickelées
- 1 clavette à six pans mâle, 3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 20 PCS |
Matière (20) | Acier trempé |
Poids du produit (par pièce) (40) | 2620,000 g |