Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement

Jeu extracteurs bague int. roul. roue, 13 pcs
KIT EXTRACTEUR CAGE INT. ROULEMENTS

Art. N° 1952003890

EAN 4056807824321

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit d'extracteur pour cage intérieure de roulement

Art. N° 1952003890
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
Pour le retrait des grandes bagues intérieures de roulement de roue qui restent en général sur le moyeu de roue lors du remplacement du roulement.
  • Le principe de prise unique permet la prise même si la bague de roulement affleure le moyeu

  • La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être retirée sans être inclinée

  • Utilisation universelle sur les voitures de tourisme et les VU, et sur les bagues de roulement en général (p. ex., boîtes de vitesses, etc.)


Contenu de la livraison


  • 1 unité de base comprenant broche M22 et cône de pression, 5 pcs

  • 1 goupille élastique, taille 1, dia. 60-64 mm (p. ex. pour Mercedes W201, W202, W203, W210, W214/BMW/Peugeot)

  • 1 goupille élastique, taille 2, dia. 64-68 mm (p. ex. pour Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)

  • 1 goupille élastique, taille 3, dia. 68-72 mm (p. ex. pour VW Touareg, Porsche Cayenne)

  • 1 goupille élastique, taille 4, dia. 72–76 mm (p. ex., pour Mercedes ML164, ML166/Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 [à partir de 2010])

  • 1 goupille élastique, taille 5, dia. 76-80 mm (p. ex. pour VW, Audi avec roulements de roue vissés)

  • 2 clés pour mandrin

  • 1 graisse de lubrification haute performance pour broche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

13 PCS

Poids du produit (par pièce)

10600,000 g