Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel

Kit d'extracteur moyeux roue, universel, 21 pcs

Art. N° 1952006860
EAN 4062856214938
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
Dépose rapide et en toute sécurité des moyeux de roue sur l'essieu avant ou arrière et des roulements compacts sans circlip
  • Facilement adaptable à différentes positions d'installation

  • Support antidérapant placé directement sur le corps d'essieu ou le carter de roulement de roue grâce à trois paires de pieds de support différentes

  • L'axe d'entraînement M22 robuste garantit des couples élevés, même lorsque le composant est bien en place

  • Idéal comme complément aux outils de roulement de roue disponibles dans le commerce


Contenu de la livraison


  • 1 axe avec roulement de pression et écrou, 7/8 pouce x 9 vitesses, 280 mm

  • 1 traverse à deux bras, 300 mm

  • 2 vis de fixation pour bras (pied de support) à tête moletée

2 bras, 75 mm
  • 2 bras, 115 mm

  • 2 pieds de support ultra plats, 1,5 mm

  • 2 pieds de support, 5,0 mm

  • 2 pieds de support ultra profonds, 5,0 mm

  • 2 vis de fixation à tête fraisée pour pieds de support, M10 x 1,5

  • 1 entretoise ∅ 37 mm x 40 mm

  • 1 pièce d'entretoise courte

  • 1 pièce de pression avec collier ∅ de 41 mm

  • 1 pièce de pression avec collier ∅ de 48 mm

  • 1 tube de graisse spéciale pour filetage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEntre autres : VW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Smart, Volvo, Citroën, Peugeot, Toyota, BMW, Opel, etc.

Largeur

39 cm

Capacité de serrage extérieure

300 mm

Largeur de serrage interne

270 mm

Nombre de pièces

21 PCS

Poids du produit (par pièce)

9650.000 g