Kit d'extracteur de moyeu de roue
Kit d'extracteur de moyeu de roue 8 pièces
KIT EXTRACT MOYEU ROUE MECANIQ 400MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu de la livraison :
- 1 x traverse avec insert fileté remplaçable
- 1 x axe fileté trapézoïdal TR 30 x 6
- 2 x bras de tirage M20 x 1,5 avec écrou moleté et rondelle en U
- 2 x écrou de raccordement M20 x 1,5 sur M22 x 1,5
- 2 x adaptateur fileté M22 x 1,5 sur M15 x 1,5
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation sur tous les essieux courants de SAF, BPW, MAN et Mercedes-Benz.
Largeur | 400 mm |
Capacité de serrage extérieure | 370 mm |
Largeur de serrage interne | 150 mm |
Profondeur de serrage max. | 400 mm |
Nombre de pièces | 8 PCS |
Finition | Bruni |
Poids du produit (par pièce) | 18000.000 g |