Kit d'équipotentialité, acier inoxydable
Kit d'équipotentialité, acier inoxydable
Art. N° 4952500086
EAN 4056807473840
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | B |
Convient pour largeur de flûte | 10 mm |
Diamètre (d1) | 26 mm |
Diamètre nominal (d2) | 6,5 mm |
Longueur (l1) | 80 mm |
Largeur (b1) | 13 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Compatible ESD |