Kit d'entonnoirs de remplissage d'huile 7 pièces
Jeu d'entonnoirs de remplissage universels
Art. N° 089141010
EAN 4062856259762
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour tous les véhicules courants, tels que VW Golf
Système à changement rapide avec 5 adaptateurs différents qui sont branchés sur l'entonnoir
Remplissage simple même dans les endroits difficiles d'accès
grâce à l'adaptateur coudé et à l'extension inclus dans la livraison
Entonnoir en plastique d'une capacité de 1 L
Fiches de données de sécurité(X)
Volume de liquide | 1 L |
Design | Ouvert |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 3645,000 g |
Couleur | Aluminium (matériau du support) |
Diamètre (Ø) | 100 mm |
Longueur de tube de sortie | 245 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!