Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit connett a crimp con foro di ispez BETTER 107pz

Kit connett a crimp con foro di ispez BETTER 107pz

Cod. art. 0988042821

EAN 4057709240479

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit connett a crimp con foro di ispez BETTER 107pz

Cod. art. 0988042821
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
Connection sleeve with inspection holes, Crystal ClearTM heat-shrink tubing for optimum visual monitoring of the connection.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Kit connett a crimp con foro di ispez BETTER 107pz compreso:
1 x
Dispositivo per saldatura a gas ad accensione automatica WGLG 100

SALDATORE A GAS WGLG 100

Descrizione:
20 ml
Un pratico sistema multiuso: utilizzabile come saldatore o come pistola ad aria calda
Quantità: 1 x
50 x
Connettore a crimpare termorestringente, giunto di testa HIGH-END

GIUNZ-A-CRIMPAG/TERMOSALD-ROSSO

Descrizione:
Sezione trasversale filo min/max: 0,5-1,5 mm²
Boccola di giunzione con fori d'ispezione, guaina termorestringente Crystal ClearTM (eccetto art. n.:(eccetto art. 05556100)per un monitoraggio visivo ottimale del collegamento.
Quantità: 50 x
50 x
Connettore a crimpare termorestringente, giunto di testa HIGH-END

GIUNZ-A-CRIMPAG/TERMOSALD-BLU

Descrizione:
Sezione trasversale filo min/max: 1,5-2,5 mm²
Boccola di giunzione con fori d'ispezione, guaina termorestringente Crystal ClearTM (eccetto art. n.:(eccetto art. 05556100)per un monitoraggio visivo ottimale del collegamento.
Quantità: 50 x
6 x
Gas butano, altri

GAS BUTANO DI RICARICA 100ML

Descrizione: Gas butano di alta qualità per ricaricare unità per saldatura a gas, accendini, ecc.
Quantità: 6 x