Kit completo variabile PRINETO
PRINETO kit completo variabile per valvola a scomparsa
PRINETO-SET-VARIABILE-P-VALVOLA-ARRESTO
Cod. art. 0878680039
EAN 4044448014089
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'installazione con maniglia di azionamento
- Prolunga a scomparsa con una lunghezza di estensione di 0-57 mm
- Profondità d'incasso (dal centro del tubo alla superficie della parete) per valvole tipo 16 variabile da 65mm a 122mm
- Profondità d'incasso (dal centro del tubo alla superficie della parete) per valvole tipo 20 o 25: variabile da 73 mm a 130 mm
- Manichetta per tubi cromata e tappo di copertura inclusi
Caratteristiche tecniche(X)