Kit complementare di perni 15 pezzi, per estrattori mozzo ruota M12 e M14
Kit com perni trad estr mozzi 40 pz
KIT-AGGIUNT-ESTR/INTR-SEMIASSI-GIUNTI
Cod. art. 1952006725
EAN 4056807557434
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I perni di trazione assicurano un collegamento durevole della flangia del supporto al mozzo ruota. Sono adatti a sistemi di dadi e bulloni ruota.
- Poiché la flangia del mozzo ruota è collocata a una distanza di 80 o 90 mm dal mozzo ruota, l'utilizzatore e svincolato dal diametro del collare del mozzo ruota.
Contenuto:
- 1 kit di perni per la flangia del mozzo ruota, M12x1,25, 5 pezzi
- 1 kit di perni per la flangia del mozzo ruota, M12x1,50, 5 pezzi
- 1 kit di perni per la flangia del mozzo ruota, M14x1,50, 5 pezzi
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 40 PZ |
Materiale (20) | Acciaio per utensili |
Peso prodotto (per pezzo) (30) | 5844,200 g |
Per produttori di veicoli | Universale |