Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage

Kit de rallonge pour dépose de bougie de préchauffage, 27 p
KIT COMPL. REPARATION BOUGIES PRECH.

Art. N° 1952006905

EAN 4065746287128

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage

Art. N° 1952006905
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
Complète les outils de dépose de bougies de préchauffage existants
  • Complète avantageusement les kits de dépose de bougies de préchauffage Würth existants, ainsi que toutes les gammes complètes spécifiques aux moteurs et aux véhicules, etc.

  • Spécialement conçu pour créer un nouveau support à l'intérieur du puits de la bougie de préchauffage si celle-ci est cassée à plusieurs reprises lors d'une tentative de dépose avec des outils de dépose standard

  • Comprend des brosses nettoyantes pour l'élément chauffant et les canaux de bougie de préchauffage, ainsi que des bouchons filetés pour sceller temporairement l'alésage de la bougie de préchauffage


Contenu de la livraison :


  • 1 x rallonge pour tige coulissante avec méplats de clé

  • 2 x supports de foret étagé taille 1 pour M8+M9 et taille 2 pour M10 (profondeur de perçage supérieure)

  • 3 x manchons porte-foret de 2,7 mm et 3,6 mm

  • 2 x tarauds profonds 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF (tige extrafine)

  • 1 x adaptateur coulissant 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF, extralong 102 mm

  • 1 x support de taraud avec entraînement hexagonal

  • 1 x extracteur d'électrode pour ∅ 3.0 mm

  • 2 x brosses de nettoyage pour alésage d'élément chauffant de ∅ 4,8 et 5,8 mm

  • 2 x brosses de nettoyage pour puits de bougie de préchauffage de ∅ 7,0 et 8,5 mm

  • 2 x bouchons d'étanchéité pour bougie de préchauffage de M8 x 1,0, de M9 x 1,0, de M10 x 1,0 et de M10 x 1,25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Obturer temporairement l'alésage de bougie de préchauffage avec des bouchons filetés

  • Démarrer le moteur de manière à ce que les pièces de la bougie de préchauffage restant dans l'axe se desserrent sous l'action de la chaleur du moteur

  • Le reste peut alors être déposé sans problème à l'aide d'outils de dépose

Nombre de pièces de l'assortiment

27 PCS

Largeur

28 cm

Hauteur

9 cm

Longueur

38 cm

Poids du produit (par pièce)

2110,000 g