Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit cintura marsupio A 5 componenti

Cintura portautensili Heavy Duty, kit 5 pz
CINTURA-PORTAUTENS-890X140X330MM-5PZ

Cod. art. 0715930213

EAN 4058794147094

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit cintura marsupio A 5 componenti

Cod. art. 0715930213
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
Marsupio con due vani contenitori grandi e un supporto per avvitatore per avere tutto sempre a portata di mano.
  • Tre tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze

  • Porta avvitatore per mancini e destrimani

  • Imbottitura per fianchi aggiuntiva di alta qualità in poliestere (1680 denier) con interno traspirante (3D Air Mesh)

  • Porta martello con gancio oscillante per alloggiare utensili fino a un peso massimo di 0,5 kg

  • Cinghie elastiche sulla parte esterna per penne e piccoli cacciaviti

  • Cintura in pelle di alta qualità con fibbia in metallo a doppio perno

  • In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in pelle scamosciata sui punti di contatto
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

890 x 140 x 330 mm

Lunghezza nastro

1330 mm

Girovita min/max

800-1200 mm

Materiale

Poliestere/cuoio

Colore

Nero, Grigio

Peso prodotto (per pezzo)

980,000 g

Capacità di carico max

12 kg

Kit cintura marsupio A 5 componenti compreso:
1 x
Borsa per carpentiere

MARSUPIO-CARPENT-2-VANI-200X140X290MM

Descrizione: Marsupio con due vani contenitori grandi per avere utensili e materiali sempre pronti all'uso.
Quantità: 1 x
Cintura in pelle con rinforzo in poliestere
1 x
Cintura in pelle con rinforzo in poliestere

CINTURA-HEAVY-DUTY-(800-1200)-890X100MM

Descrizione: Cintura per impieghi pesanti personalizzabile
Quantità: 1 x
1 x
Marsupio, grande

PORTA-AVVITAT-A-BATT-LARGE-170X110X290MM

Descrizione: Supporto con fasce elastiche per il fissaggio di punte, inserti e portainserti.
Quantità: 1 x
1 x
Porta martello

PORTAMARTELLO-110X70X160MM

Descrizione: Passante per cintura e fibbia robusta e mobile in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Tasca per smartphone con pratica chiusura a strappo

PORTA-CELLULARE-VERTICALE-95X30X170MM

Quantità: 1 x