Kit cintura marsupio, 3 tasche
Marsupio a 3 tasche
CINTURA-PORTAUTENS-3TASCHE-650X140X270MM
Cod. art. 0715930212
EAN 4046777991253
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze
- Portamartello mobile in acciaio inossidabile
- Supporto per flessometro in acciaio inossidabile
- Due anelli di sicurezza per fissare utensili fino a un peso massimo di 0,5 kg
- Fascia elastica sull'esterno per penne e piccoli cacciaviti
- In poliestere di alta qualità (1680 Denier) e finiture in pelle scamosciata sulle superfici di contatto
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 650 x 140 x 270 mm |
Materiale | Poliestere/cuoio |
Colore | Nero, Grigio |
Capacità di carico max | 10 kg |
Girovita min/max | 800-1200 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 853,000 g |
Lunghezza | 650 mm |
Larghezza | 140 mm |