Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit chiavi poligonali doppie aperte

Kit chiavi poligonali doppie, 4 pz, con snodo

Cod. art. 071423001

EAN 4047376254145

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit chiavi poligonali doppie aperte

Cod. art. 071423001
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
Snodate, 4 pz

Design: Misure metriche



Intaglio: POWERDRIV, esagonale



Anelli con angolo di 15°



Snodo a 230°



Teste rinforzate per lavori pesanti



Con collarino



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: Cromata, opaca



Contenuto: 4 pezzi


1 chiave poligonale doppia aperta, misure 13, 14, 17, 19

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Forma speciale per pressacavi difficili da raggiungere, ad es.:


  • 13 mm tubi freni Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm Common rail Bosch su VW, Mercedes e pressacavi di impianti di climatizzazione di numerosi produttori, ad es. Waeco, Denso, Bosch, Hella

  • 17 mm sensore di temperatura di scarico su VW Passat

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Apertura chiave

13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Kit chiavi poligonali doppie aperte compreso:
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 13MM

Descrizione:
13 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 14MM

Descrizione:
14 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 17MM

Descrizione:
17 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA. 19MM

Descrizione:
19 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x