Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit chiavi poligonali doppie aperte

Kit chiavi poligonali doppie, 3 pz, con snodo

Cod. art. 07142300

EAN 4046778379845

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit chiavi poligonali doppie aperte

Cod. art. 07142300
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
Snodata

Design: Misure metriche



Intaglio: POWERDRIV, esagonale



Anelli con angolo di 15°



Snodo a 230°



Teste rinforzate per lavori pesanti



Con collarino



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: Cromata, opaca



Contenuto: 3 pezzi


1 chiave poligonale doppia aperta, misure 10, 11, 12 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Forma speciale per pressacavi difficili da raggiungere, ad es.


10, 11, 12 mm per cavi freni VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, servosterzo VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, raccordi per pompa olio idraulica.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Apertura chiave

10 mm, 11 mm, 12 mm

Kit chiavi poligonali doppie aperte compreso:
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 10MM

Descrizione:
10 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 11MM

Descrizione:
11 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA SNODATA . 12MM

Descrizione:
12 mm
Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x