Kit chiavi a bussola rinforzate per alberi cardanici 6 pz
Ass buss rinforz. alb. trasm. 1/2 poll. 6 pz
ASS-6PZ-BUSSOLE-POLIG-E-AD-INCA-RINF-1/2
Cod. art. 1952001019
EAN 4250158141360
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 1 x chiave a bussola 30, 32, 36 mmx85 mm (per uso esterno, poligonale)
- 1 x chiave a bussola rinforzata 14, 17, 19 mmx85 mm (per uso interno, esagonale)
Caratteristiche tecniche(X)
Universale e per macchine agricole
Numero pezzi | 6 PZ |
Attacco | 1/2 poll. |
Peso prodotto (per pezzo) | 1840,000 g |
Tipo profilo anteriore | Testa a dodici lati, Esagono esterno |
Apertura chiave | 30 mm, 32 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm |