Kit chiavi a bussola per mozzi ruota 9 pezzi
Kit chiavi a bussola per mozzi ruota, 9 pz
SET-BUSSOLE-PER-ALBERI-DI-TRASMISSIONE
Cod. art. 1952006845
EAN 4062856072569
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per allentare e serrare i mozzi ruota
- Versione extra lunga e sottile per dadi centrali posizionati in profondità
- In acciaio al cromo-molibdeno per impieghi con avvitatori a impulsi
Contenuto:
- 1 cadauno inserto a bussola per mozzi ruota da 1/2 poll., misure poligonali 24, 27, 30, 32, 34 e 36 mm (lunghezza 85 mm)
- 1 cadauno inserto a bussola per mozzi ruota da 1/2 poll., dimensioni esagono incassato 14, 17 e 19 mm (lunghezza 43 mm)
Caratteristiche tecniche(X)
Ad esempio per dadi e viti centrali con profilo esagonale o poligonale, viti centrali con profilo a esagono incassato, dadi flangiati dell'albero cardanico
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 9 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 2900,000 g |