Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit chiave rullo di tensionamento per cinghia di comando organi ausiliari 5 pezzi

Chiave tend. cinghia comando organi aus. 5 pz
KIT-CHIAV-TENS-CING-ORG-AUS

Cod. art. 1952005248

EAN 4065746432757

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit chiave rullo di tensionamento per cinghia di comando organi ausiliari 5 pezzi

Cod. art. 1952005248
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
Per rilasciare il rullo di tensionamento e sostituire la cinghia piatta di comando organi ausiliari.

Sostituzione corretta della cinghia di comando organi ausiliari


  • Le chiavi speciali consentono il rilascio del rullo di tensionamento mediante cricchetti, barre di appoggio ecc.

  • Gli speciali adattatori afferrano saldamente i profili forniti sull'alloggiamento del rullo di tensionamento.

  • L'operazione può essere eseguita da una sola persona.


Contenuto:


  • 1 adattatore di collegamento base (come OE 01099-A)

  • 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 8,7 mm (come OE 01099-B1)

  • 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 10 mm (come OE 01099-B2)

  • 1 adattatore esagonale doppio chiave 15 (come OE-01099-C)

  • 1 adattatore esagonale chiave 15 x quadro 1/2 poll. (come OE-01099-D)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Motori: diesel 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 e 2,2 L

  • Produttore: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo

  • Codici motore: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV ecc., adatto anche per i motori DW10 e DW12

  • Da utilizzare come OE PZ4L0-G0109-90

Numero pezzi

5 PZ

Materiale

Acciaio per utensili

Peso prodotto (per pezzo)

240,000 g