Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit cacciaviti a 3 componenti

Kit cacciaviti a 3 componenti, 5 pezzi
SERIE CACC.ZEBRA 3C TAGLIO E PR 5PZ

Cod. art. 06139015

EAN 4047376188563

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit cacciaviti a 3 componenti

Cod. art. 06139015
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
5 pezzi. Con tre cacciaviti a taglio e due cacciaviti Phillips per i settori automobilistico e metallurgico.
  • Impugnatura flessibile a 3 componenti che assicura un'ergonomia e una trasmissione di forza ottimale e un lavoro confortevole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Kit cacciaviti a 3 componenti compreso:
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-1,0X5,5X100

Descrizione:
1,0 x 5,5 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-1,2X7,0X125

Descrizione:
1,2 x 7,0 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-1,6X9,0X150

Descrizione:
1,6 x 9,0 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PH a 3 componenti

SCRDRIV-3C-PH1X80

Descrizione:
1
Impugnatura flessibile a 3 componenti che assicura un'ergonomia e una trasmissione di forza ottimale e un lavoro confortevole.
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PH a 3 componenti

SCRDRIV-3C-PH2X100

Descrizione:
2
Impugnatura flessibile a 3 componenti che assicura un'ergonomia e una trasmissione di forza ottimale e un lavoro confortevole.
Quantità: 1 x