Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit cacciaviti, a 3 componenti

Kit cacciaviti, 3K, PZ/a taglio, 5 pezzi

Cod. art. 06139025

EAN 4047376188600

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit cacciaviti, a 3 componenti

Cod. art. 06139025
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
Per viti da legno

5 pz.


0,6 x 3,5/1,0 x 5,5/1,2 x 7,0 mm/PZ1/PZ2

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Kit cacciaviti, a 3 componenti compreso:
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-0,6X3,5X80

Descrizione:
0,6 x 3,5 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-1,0X5,5X100

Descrizione:
1,0 x 5,5 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-3K-1,2X7,0X125

Descrizione:
1,2 x 7,0 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PZ a 3 componenti

SCRDRIV-PZ1X80-3K

Descrizione:
1
Impugnatura flessibile a 3 componenti che assicura un'ergonomia e una trasmissione di forza ottimale e un lavoro confortevole.
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PZ a 3 componenti

SCRDRIV-PZ2X100-3K

Descrizione:
2
Impugnatura flessibile a 3 componenti che assicura un'ergonomia e una trasmissione di forza ottimale e un lavoro confortevole.
Quantità: 1 x