Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit cacciaspine in acciaio legato americano 5 pezzi

Kit di cacciaspine, acciaio legato americano, 5 pz
SERIE-CACCIASPINE-5PZ-EXTRALUNGHI

Cod. art. 1952001299

EAN 4250158142770

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit cacciaspine in acciaio legato americano 5 pezzi

Cod. art. 1952001299
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
Con punte extra lunghe

Contenuto:


  • 1 cacciaspine da 3, 4, 5, 6 e 8 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tutti i settori automobilistici, veicoli commerciali, metallurgia, servizi di costruzione, edilizia, officine

Lunghezza

200 mm

Lunghezza effettiva

110 mm

Peso prodotto (per pezzo)

570,450 g