Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit bussole per ghiere CV 1/2 poll. 4 pz

Kit di chiavi a settore, 4 pz
BUSSOLE PER INIETTORI 1/2 P. 4 PZ

Cod. art. 1952001036

EAN 4250158147102

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit bussole per ghiere CV 1/2 poll. 4 pz

Cod. art. 1952001036
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
Per fissare in modo sicuro la ghiera sull'iniettore.

Fornitura:


  • 1 x bussola 1/2", ghiera iniettore CV 22 mm, lunghezza 70 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 140 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 125 mm

  • 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 70 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tipo: MAN, MB — veicoli commerciali. OM 401–404, 407, 409 h/ha, 412–424, 441–444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha

  • Numero di riferimento MAN 80.99603-0038

  • Numero di riferimento MB W 403 589 03 07 00