Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit bussola per cassaforma

Manicotto per cassaforma
KIT-BUSSOLA-PER-CASSAFORMA-3-PZ

Cod. art. 5396503850

EAN 4053479647241

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit bussola per cassaforma

Cod. art. 5396503850

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Facilita la posa dei punti di fissaggio
  • Non richiede la foratura e la posa tradizionale di perni

  • Per pali fermacarico da 15/filettatura Dywidag

  • La forma e la consistenza non si alterano nel calcestruzzo

  • Inossidabili
Indicazione

Rapporto di prova su richiesta. Il colore delle parti in plastica può variare.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di pannelli per casseforme in legno in ingegneria civile e strutturale.

Istruzioni

Fissato direttamente alla cassaforma, il tassello di tenuta viene inserito nel foro dopo l'uso.

Lunghezza profilo

75 mm

Diametro foro

15 mm

Materiale

Plastiche speciali

Peso prodotto (per pezzo)

65,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello da carpentiere Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 7239 con scanalatura per chiodi

MARTELLO PER CARPENTIERI