Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit ausili di punzonatura, otto pz. per l'apertura degli ugelli lavacristalli Ford

Utensile punzonatura Ford, kit 8 pz
KIT-SENSORI-DI-PARCHEGGIO-FORD-8PZ

Cod. art. 1952004865

EAN 4065746287180

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit ausili di punzonatura, otto pz. per l'apertura degli ugelli lavacristalli Ford

Cod. art. 1952004865
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
In particolare per praticare un'apertura per l'ugello lavavetri (forma a parallelogramma) nei paraurti non preforati in fabbrica
  • Consente di risparmiare tempo nella creazione di un'apertura utilizzando un seghetto alternativo, una lima, ecc.

  • Utilizzabile per l'apertura dell'ugello lavavetro sinistro e destro con una rotazione di 180° della piastra

  • Garantisce un aspetto visivo conforme alle specifiche di produzione.


Contenuto:


  • 1 matrice di punzonatura - lunghezza parallelogramma 53 mm x altezza 32 mm

  • 1 timbro sinistro

  • 1 timbro destro

  • 1 attacco per punzonatrice da 3/8 poll. con cuscinetto reggispinta

  • 1 dado di collegamento da 30 mm per attacco per punzonatrice

  • 1 dima di foratura

  • 1 punta per trapano ciascuna ∅ 12 mm e 18 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ford Kuga (2012-2019)

Per produttori di veicoli

Ford

Numero pezzi

8 PZ